Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL DG85C-8021-76-1012 AUTOMOTIVE RELAY, SPST-NO, 12VDC, 80A, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1342960
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DG85C-8021-76-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Relais
Relais
Schalter
Schütze
Relaismontage: Panel Mount
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Kontaktstrom: -
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Spulenwiderstand: 90 ohm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: DG85 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,93*
    € 14,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.