Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 8501RSD34V53 RELAY, 4PDT, 30VDC, 5A, Contact Configur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1335180
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     8501RSD34V53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide
  • Produktpalette: R Series
  • Spulentyp: DC
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Spulenwiderstand: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC, 8501RSD34V53, 1335180, 133-5180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,65*
    € 145,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,13*
    € 144,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,89*
    € 139,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,53*
    € 122,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 97,15*
    € 115,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,74*
    € 109,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,35*
    € 102,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 80,97*
    € 96,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,83*
    € 85,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.