Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 ODC15 I/O MODULE, Current Rating:3A, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1333281
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     ODC15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, ODC15, 1333281, 133-3281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,10*
    € 50,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,02*
    € 46,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 38,38*
    € 45,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,22*
    € 43,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,13*
    € 40,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.