Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG161ELL330MJ20S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 33UF, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1323032
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG161ELL330MJ20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 33uf
radial kondensator
Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: KMG Series
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktbreite: -
  • Polarität: Polar
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannung (DC): 160 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Rippelstrom: 145 mA
  • Produktlänge: -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Kapazität: 33 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG161ELL330MJ20S, 1323032, 132-3032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,473*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.