Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG161ELL220MJ20S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 22UF, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1323030
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG161ELL220MJ20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 22uf
radial kondensator
Produktbreite: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Rippelstrom: 120 mA
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: KMG Series
  • Polarität: Polar
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produkthöhe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazität: 22 µF
  • Spannung (DC): 160 V
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG161ELL220MJ20S, 1323030, 132-3030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,487*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.