Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFFMAN PRODUCTS FVC2216WS TERMINAL, BUTT SPLICE, RED, Insulator Co


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1314543
Hersteller:
     Hoffman Products
Herst.-Nr.:
     FVC2216WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Stoßverbinder
Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Produktpalette: FVC Series
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HOFFMAN PRODUCTS, FVC2216WS, 1314543, 131-4543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0966* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ABB
    2RA18
    ab € 110,04*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34070-1
    ab € 51,31*
    Ähnlich
    Hoffman Products
    FVC2216(1.07)
    ab € 12,55*
    Ähnlich
    Molex
    19154-0004
    ab € 0,175*
    Ähnlich
    Multicomp
    CCP-TO-1818
    ab € 0,323*
    Ähnlich
    Multicomp
    CCS-DY-1818
    ab € 0,856*
    Ähnlich
    Multicomp
    CCS-TO-1818
    ab € 0,247*
    Ähnlich
    Multicomp
    CCS-TV-1818
    ab € 0,274*
    Ähnlich
    Multicomp
    CCS-ZV-1818
    ab € 0,386*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29371
    ab € 4,77*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    34130
    ab € 0,0773*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.