Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC21299 SWITCH, TOGGLE, DPDT, 5A, 250V, Switch O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1310875
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC21299
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippschalter
Relais
Schalter
Schütze
Schalterfunktion: On-On
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Produktpalette: -
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, SPC21299, 1310875, 131-0875
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    E-Switch
    100DP1T1B1M1QEH
    ab € 2,26*
    Ähnlich
    E-Switch
    100DP1T6B11M1REH.
    ab € 3,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.