Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 168102J100A-F CAPACITOR POLYESTER FILM, 1000PF, 100V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1309038
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     168102J100A-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktbreite: 2.5 mm
  • Spannung (DC): 100 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: 168 Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Kapazität: 1000 pF
  • Spannung (AC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 1nf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1000pf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 168102J100A-F, 1309038, 130-9038
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,878*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,437*
    € 1,71003
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,128*
    € 1,34232
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.