Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 750XBXH-12D INTERFACE RELAY,2POLIG 24VDC,12A 470 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1309037
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     750XBXH-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
LY-Relais
Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulenspannung: 12 V
  • Spulenwiderstand: 120 ohm
  • Spulentyp: -
  • Produktpalette: 750 Series
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, leistungsrelais 12v, ly relais, schneider electric interface-relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 750XBXH-12D, 1309037, 130-9037
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 126,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,28*
    € 209,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,44*
    € 208,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,83*
    € 194,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,51*
    € 170,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 139,21*
    € 165,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,26*
    € 150,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-169-1
    ab € 10,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.