Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C410C102J1G5TA CERAMIC CAPACITOR 1000PF 100V, C0G, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1307821
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C102J1G5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktlänge: 4.32 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produkthöhe: -
  • Produktdurchmesser: 2.41 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: Aximax, 400 Series
  • Spannung (DC): 100 V
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Kapazität: 1000 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, axial kondensator, axial kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C410C102J1G5TA, 1307821, 130-7821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0658*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.