Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RHS00 DIN RAIL MOUNTING ADAPTER, Product Range


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-128430
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RHS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Relais
Schalter
Schütze
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenhöhe: 81 mm
  • Produktpalette: RHS Series
  • Wärmewiderstand: -
  • Außenbreite: 44 mm
  • Außenlänge: 13.5 mm
  • Kühlkörpermontage: DIN Rail
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, CARLO GAVAZZI, RHS00, 128430, 128-430
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,55*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Carlo Gavazzi
    RHS45B
    ab € 32,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.