Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9273 010100 CABLE, COAXIAL, RG-223/U, 19AWG, 50 OHM,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1282311
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9273 010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Leitermaterial: Silver Plated Copper
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Koaxialkabel: RG223
  • Mantelfarbe: Black
  • Außendurchmesser: 5.39 mm
  • Mantelmaterial: PVC
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Impedanz: 50 ohm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.48 m
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 9273 010100, 1282311, 128-2311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 990,56*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 990,56* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.215,51*
    € 1.446,46
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.193,70*
    € 1.420,50
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.099,50*
    € 1.308,41
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.030,99*
    € 1.226,88
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 990,56*
    € 1.178,77
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-5640
    ab € 3,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.