Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MMWA6W1K-F CAPACITOR POLYESTER FILM FILM 1UF 10%, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1250651
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MMWA6W1K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Rippelstrom: -
  • Produktdurchmesser: 17.4 mm
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produktbreite: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Typische Anwendungen: High Voltage
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 44.4 mm
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Ausgang (kvar): -
  • Produktpalette: MMWA Series
  • Anschlussabstand: -
  • dv/dt: 12 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Spannung (AC): 250 V
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • Spitzenstrom: -
  • Kapazität: 1 µF
  • Produkthöhe: -
  • RMS-Strom Irms: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 1uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, MMWA6W1K-F, 1250651, 125-0651
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.