Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DME6P39K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.39UF, 630V, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1231865
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DME6P39K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität: 0.39 µF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anschlussabstand: 23 mm
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Spannung (AC): -
  • Produkthöhe: 19.4 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Produktpalette: DME Series
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Produktbreite: 8.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: 26 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DME6P39K-F, 1231865, 123-1865
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,87*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.