Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3283# RF/COAXIAL ADAPTER, BNC JACK-BNC JACK, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1215383
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3283#
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc pomona
adapter bnc
Produktpalette: -
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 3283#, 1215383, 121-5383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    5510
    ab € 79,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.