Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF 0E19-00H0 MICROSWITCH, HINGE LEVER, DPDT 15A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1211134
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     0E19-00H0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Mikroschalter-Betätiger: Hinge Lever
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Betätigungskraft, max.: 205 gf
  • Produktpalette: E Series
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, 0E19-00H0, 1211134, 121-1134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.