Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 231-306/026-000/RN01-0000 REIHENKLEMME, STECKBAR, 6 POS., 28-12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199824
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-306/026-000/RN01-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Leiterstärke (AWG): 28AWG to 12AWG
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Drahtanschlussverfahren: Clamp
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennstrom: 16 A
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Produktpalette: 231 Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 320 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, WAGO, 231-306/026-000/RN01-0000, 1199824, 119-9824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    231-336/001-000/RN01-0000
    ab € 2,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.