Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER WMF1S22K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.022UF, 100V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199552
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     WMF1S22K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produkthöhe: 17.4 mm
  • Dielektrikum: Film / Foil PET
  • Produktpalette: WMF Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 100 V
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazität: 22000 pF
  • Typische Anwendungen: High Current
  • Anschlussabstand: -
  • Produktdurchmesser: 6 mm
  • Spitzenstrom: -
  • Rippelstrom: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (AC): -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 3.2 kV/µs
  • Ausgang (kvar): -
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 17.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RMS-Strom Irms: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 22nf, filmkondensator, folienkondensator 0,022µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, WMF1S22K-F, 1199552, 119-9552
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,42*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,21*
    € 5,0099
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.