Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15279 ADAPTER, DB-25 MALE RJ45, Inter Series C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185918
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: RJ45
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: D Sub
  • Ausgangspositionen: 25 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, 8 pin adapter rj45, d-sub / rj-45 adapter, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, MULTICOMP, SPC15279, 1185918, 118-5918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,79*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    GC Electronics
    45-5123
    ab € 3,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.