Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA SPC15132 TIP JACK, Connector Type:Tip Jack, For U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185774
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     SPC15132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
tenma lötspitze
Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Durchbruchspannung: -
  • Nennstrom: -
  • Steckverbindertyp: Tip Jack
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: 2mm Standard Tip Plug
  • Isolatorfarbe: Green
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Stecker, TENMA, SPC15132, 1185774, 118-5774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Johnson
    105-0804-001
    ab € 0,522*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.