Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER WMF1P47K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.47UF, 100V, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1181706
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     WMF1P47K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Spannung (AC): -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 31.7 mm
  • Typische Anwendungen: High Current
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spitzenstrom: -
  • Qualifikation: -
  • Dielektrikum: Film / Foil PET
  • Spannung (DC): 100 V
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • dv/dt: 840 V/µs
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • RMS-Strom Irms: -
  • Anschlussabstand: -
  • Produktpalette: WMF Series
  • Rippelstrom: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produkthöhe: 31.7 mm
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 0,47uf, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, WMF1P47K-F, 1181706, 118-1706
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,65*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.