Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/MDL-1/8-R FUSE CARTRIDGE 125mA 6.3X32MM TIME DELAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1150693
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/MDL-1/8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Sicherungsstrom: 125 mA
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Produktpalette: MDL Series
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.4mm x 31.7mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 125ma, feinsicherung, eaton feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/MDL-1/8-R, 1150693, 115-0693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/HBH-I-R
    ab € 1,84*
    Zubehör
    Eaton
    BK/HHB-R
    ab € 1,37*
    Zubehör
    Eaton
    BK/S-8301-1-R
    ab € 3,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.