Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC19697 AXIAL FAN, 120MM, 240VAC, 60mA, Nominal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1133224
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC19697
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - m3/min: 1.982 m³/min
  • Lüfterrahmen: Square
  • Geräuschentwicklung: 36 dBA
  • Nennstrom: 60 mA
  • Produktpalette: -
  • Nenndrehzahl: 2000 rpm
  • Art des Lagers: Sleeve Bearing
  • AC-Nennspannung: 220V to 240V
  • Luftstrom - CFM: 70 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Nennleistung: 10 W
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 220vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC19697, 1133224, 113-3224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,83*
    € 35,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,66*
    € 35,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32662
    ab € 0,987*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32666
    ab € 1,10*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32669
    ab € 1,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.