Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 104M06QC22 ARC SUPPRESSION / SNUBBER NETWORK, Capac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1113057
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     104M06QC22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produkthöhe: 16.7 mm
  • Nennleistung des Widerstands: 500 mW
  • Produktpalette: Quencharc Q Series
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: -
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Anzahl der Elemente: -
  • Spannung (AC): 250 V
  • Produktdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 600 V
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Anschlussdurchmesser: 0.81 mm
  • Produktlänge: 27.4 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: -
  • Widerstand: 22 ohm
  • Anschlussabstand: 21 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Lichtbogenunterdrückung, Passive, Snubber-Netzwerke, CORNELL DUBILIER, 104M06QC22, 1113057, 111-3057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.