Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEECRAFT L59UD-R24-W PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 6.35MM, RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1091967
Hersteller:
     LEECRAFT
Herst.-Nr.:
     L59UD-R24-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • LED-Farbe: Red
  • Montagelochdurchmesser: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lichtstärke: 10 mcd
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, LEECRAFT, L59UD-R24-W, 1091967, 109-1967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.