Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC GE1A-C10HA110 ELECTROMECHANICAL MULTIFUNCTION TIMER, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1091835
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     GE1A-C10HA110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionszähler
Analog-Zähler
Analogzähler
Zähler analog
Anzahl Timing-Bereiche: 8 Bereich(e)
  • Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • Versorgungsspannung, max.: 120 VAC
  • Zeit, max.: 10 h
  • Produktpalette: GE1A Series
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Timerfunktionen: On-Delay
  • Zeit, min.: 0.1 min
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multifunktionszähler, Analoge, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, IDEC, GE1A-C10HA110, 1091835, 109-1835
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 24,62*
    € 42,26*
    € 5,90*
    ab € 37,28*
    € 56,61*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,26*
    € 50,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,40*
    € 48,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,00*
    € 42,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.