Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RR2KP-UDC110V RELAY, DPDT, 120VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087496
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RR2KP-UDC110V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 110 v
ly relais
Produktpalette: RR2KP Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 110 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulentyp: Latching Dual Coil
  • Spulenwiderstand: 7.96 kohm
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RR2KP-UDC110V, 1087496, 108-7496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,12*
    € 103,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,07*
    € 103,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,23*
    € 97,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,91*
    € 87,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,81*
    € 83,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,68*
    € 78,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 61,57*
    € 73,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,85*
    € 64,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR3P-05
    ab € 8,34*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-05C
    ab € 9,71*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-06
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-51
    ab € 1,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.