Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN A6044SC ENCLOSURE, JUNCTION BOX, STEEL, GRAY, En


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1086900
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A6044SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - imperial: 6 Zoll
  • Produktpalette: A60 Series
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außentiefe - metrisch: 102 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • NEMA-Bewertung: NEMA 12, 13
  • Außentiefe - imperial: 4 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 4 Zoll
  • Gehäusematerial: Steel
  • Gehäusetyp: Electrical / Industrial
  • Außenhöhe - metrisch: 152.4 mm
  • Konfigurierbar: Yes
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Außenbreite - metrisch: 102 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, A6044SC, 1086900, 108-6900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 123,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,66*
    € 197,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,03*
    € 195,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 157,99*
    € 188,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,62*
    € 172,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,65*
    € 166,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,33*
    € 146,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 40,16*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    ACLJIC
    ab € 73,89*
    Zubehör
    nVent HOFFMAN
    AS050
    ab € 15,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.