Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEECRAFT L59D-Y24-W PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 6.35MM, YELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1046214
Hersteller:
     LEECRAFT
Herst.-Nr.:
     L59D-Y24-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Montagelochdurchmesser: 6.35 mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Lichtstärke: 20 mcd
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • LED-Farbe: Yellow
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, LEECRAFT, L59D-Y24-W, 1046214, 104-6214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.