Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 381LX221M200H012 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 220UF, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1040995
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     381LX221M200H012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Produktpalette: 381LX Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 220 µF
  • Spannung (AC): -
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Polarität: Polar
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.754 ohm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Rippelstrom: 1.4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Spannung (DC): 200 V
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Snap-In
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 220µf 200v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CORNELL DUBILIER, 381LX221M200H012, 1040995, 104-0995
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.