Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74AC138MTC.. 1 LINE TO 8 LINE DECODER, TSSOP-16, Logi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1020852
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC138MTC..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfamilie / Sockelnummer: 74AC138
  • Qualifikation: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Logiktyp: Decoder
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AC Logik, Decoder, Decoder IC, 74ac logic, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, 74AC138MTC.., 1020852, 102-0852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,346*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.