Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1442 TUBING, SPLIT LOOM, 9.221MM, BLACK, 100F


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1002080
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Schlauchfarbe: Black
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauchmaterial: Nylon (Polyamide)
  • Innendurchmesser: 9.221 mm
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Schlauch-/Hüllentyp: Split Corrugated Loom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,3751* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 85,27*
    € 101,47
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 83,65*
    € 99,54
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 68,65*
    € 81,69
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 57,51*
    € 68,44
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 53,13*
    € 63,22
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 46,18*
    € 54,95
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 41,10*
    € 48,91
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 37,51*
    € 44,64
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PLT2I-M0
    ab € 0,0296*
    Zubehör
    Panduit
    PLF1M-M
    ab € 122,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.