Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette 6mm, Form C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette 6mm, Form C
Rundstahlkette 6mm, Form C
Artikel-Nr.:
     1393-7248
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     7248
EAN/GTIN:
     4250742872489
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 6mm
rundstahlkette
Rundstahlkette 6mm, Form C
Weitere Informationen:
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (DAN (KG)):
160
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Weitere Suchbegriffe: effix rundstahlkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.