Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette 2mm, Form C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette 2mm, Form C
Rundstahlkette 2mm, Form C
Artikel-Nr.:
     1393-7166
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     7166
EAN/GTIN:
     4250742871666
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 2mm
rundstahlkette
Rundstahlkette 2mm, Form C
Weitere Informationen:
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Weitere Suchbegriffe: effix rundstahlkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.