Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmutter M12
Ringmutter M12
Artikel-Nr.:
     1393-6961
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     6961
EAN/GTIN:
     4250742869618
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Ringmutter M12
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
30
ABMESSUNG Y (MM):
12
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
340
BEMERKUNG:
M12-GEWINDE
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL C15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.