Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentorfalle 80x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentorfalle 80x100mm
Gartentorfalle 80x100mm
Artikel-Nr.:
     1393-1183
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     1183
EAN/GTIN:
     4250742811839
Suchbegriffe:
Gartentorfalle
gartentorfalle
Gartentorfalle 80x100mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
180
ABMESSUNG Y (MM):
20
ABMESSUNG Z (MM):
5
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.