Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BDW94C DARLINGTON-TRANSISTOR, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9946470
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BDW94C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 100 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 1000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 12 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-220
  • Verlustleistung Pd: 80 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, leistungstransistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BDW94C, 9946470, 994-6470
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,46*
    € 0,77*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,50*
    € 0,88*
    2 Tage
    116
    3
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 0,97*
    8 Tage
    unbekannt
    3
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 0,97*
    Lager 139
    564
    1
    € 14,99*
    ab € 0,332*
    € 1,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    BDW94C
    € 2,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.