Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EMC 1500 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, LCD, 5-STELLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9932852
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EMC 1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Produktpalette: -
  • Zeit, min.: 0 s
  • Versorgungsspannung, max.: 27 VDC
  • Zeit, max.: 99999 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler ip67, betriebsstundenzähler, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, EMC 1500, 9932852, 993-2852
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 40,72*
    € 55,21*
    € 5,90*
    ab € 41,89*
    € 61,36*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 45,39*
    € 62,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,48*
    € 74,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,56*
    € 72,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,06*
    € 67,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,25*
    € 63,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,95*
    € 60,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,39*
    € 54,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.