Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR DPM 3AS-BL LCD 3,5 DIGIT 40MM VMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9932836
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 3AS-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Breite des Frontplattenausschnitts: 38 mm
  • Funktionsumfang: DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Messbereich: 0mV bis 200mV
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 18 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, DPM 3AS-BL, 9932836, 993-2836
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 36,27*
    € 50,24*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 40,76*
    € 58,92*
    € 5,90*
    ab € 37,32*
    € 59,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,92*
    € 70,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,09*
    € 66,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,18*
    € 62,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,07*
    € 58,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,65*
    € 55,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,76*
    € 48,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lascar
    DPM 2AS-BL
    ab € 36,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.