Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M24C02-WMN6P EEPROM, SERIELL, 2KBIT, 400KHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9882804
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M24C02-WMN6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
4000 cmos
Produktpalette: 2Kbit I2C Serial EEPROM
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 2 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, STMICROELECTRONICS, M24C02-WMN6P, 9882804, 988-2804
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,112*
    € 0,226*
    Lager 139
    963
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0964*
    € 0,2441*
    1 Tag
    50
    10
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,34*
    11 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 6,99*
    ab € 0,35*
    € 0,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2441*
    € 0,29048
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1992*
    € 0,23705
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1815*
    € 0,21599
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1596*
    € 0,18992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1469*
    € 0,17481
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1442*
    € 0,1716
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1351*
    € 0,16077
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1107*
    € 0,13173
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1076*
    € 0,12804
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2205* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Batronix
    BX32P BARLINO
    € 205,56*
    Zubehör
    Batronix
    BX40 BAGERO
    € 333,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.