Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, einmalig programmierbar (OTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9759948
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C73A-04/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Produktpalette: PIC16 Family PIC16C7x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 8 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 5 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: NDIP
  • Programmspeichergröße: 7 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • RAM-Speichergröße: 192 Byte
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16C7x
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 4 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16C73A-04/SP, 9759948, 975-9948
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,56*
    € 12,84*
    € 6,90*
    ab € 8,07*
    € 13,21*
    Lager 139
    223
    € 14,99*
    ab € 8,71*
    € 14,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244065
    € 94,35*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164147
    € 57,66*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164149
    € 48,90*
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-DGL
    € 2.054,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.