Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
8-Bit-MCU, einmalig programmierbar (OTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9759549
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
PIC16C622A-20/P
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
ADC-Auflösung:
-
Produktpalette:
PIC16 Family PIC16C6x Series Microcontrollers
MSL:
-
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Anzahl der Ein-/Ausgänge:
13 I/O(s)
Anzahl der Pins:
18 Pin(s)
Schnittstellen:
-
ADC-Kanäle:
-
IC-Gehäuse / Bauform:
DIP
Programmspeichergröße:
3.5 KB
Bausteinkern:
PIC16
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
RAM-Speichergröße:
128 Byte
IC-Montage:
Durchsteckmontage
MCU-Familie:
PIC16
MCU-Baureihe:
PIC16C6x
Betriebstemperatur, min.:
0 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Betriebsfrequenz, max.:
20 MHz
Versorgungsspannung, min.:
2.7 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Mikrocontroller (MCU)
>
8-Bit-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
PIC-Prozessor
,
pic mikrocontroller
,
(MCU)
,
8-Bit-Mikrocontroller
,
Halbleiter
,
ICs
,
MICROCHIP
,
PIC16C622A-20/P
,
9759549
,
975-9549
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Mikrocontroller PIC16C PIC 8bit THT 2000 x 14 Wörter PDIP 18-Pin 4MHz 128 B RAM
Microchip Technology
PIC16C622A-04/P
€ 3,48*
Ähnlich
Microchip Technology PIC16F628A-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-18 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 16
Microchip Technology
PIC16F628A-I/P
€ 4,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.