Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L4940V5 V REG LDO +5.0V, 4940, TO220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9756060
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4940V5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Produktpalette: 5V 1.5A LDO Voltage Regulators
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 7 V
  • Eingangsspannung, max.: 17 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: 5V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 500mV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L4940V5, 9756060, 975-6060
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,53*
    € 1,09*
    1 Tag
    45
    1
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 1,10*
    1 Tag
    950
    5
    € 7,00*
    ab € 0,46*
    € 1,15*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,67*
    € 1,18*
    Lager 139
    2055
    1
    € 14,99*
    ab € 0,869*
    € 2,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,467*
    € 1,74573
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,209*
    € 1,43871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    THFU 2
    € 0,1696*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.