Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M48T02-70PC1 NVRAM,10 YR BATTERIE 16K, 48T02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9755764
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T02-70PC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Bauform - Takt-IC: DIP
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Uhrzeitformat: HH:MM:SS
  • Takt-IC: Zeitnehmer
  • Datumsformat: JJ-MM-TT-tt
  • IC-Schnittstelle: Parallel
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, real-time clock, Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, STMICROELECTRONICS, M48T02-70PC1, 9755764, 975-5764
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 14,88*
    € 21,89*
    € 8,95*
    ab € 15,10*
    € 21,90*
    € 6,90*
    ab € 15,70*
    € 22,77*
    2 Tage
    38
    Frei Haus
    ab € 19,25*
    € 27,29*
    Lager 139
    528
    € 14,99*
    ab € 13,54*
    € 29,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Batronix
    BX40 BAGERO
    € 332,68*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-24-03-06-F1
    € 1,494*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.