Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SP101A/1123HSL.GN LÜFTER, 119MM, 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9606629
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SP101A/1123HSL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Slimline
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 210 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 48 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.97 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 105 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, SP101A/1123HSL.GN, 9606629, 960-6629
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,90*
    € 35,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,97*
    € 34,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,98*
    € 30,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-120B
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P10
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P15/45
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-W6
    ab € 1,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.