Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR COMPONENTS FP012 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ 0.01-0.33UF 47-470R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9520864
Hersteller:
     LCR Components
Herst.-Nr.:
     FP012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Lichtbogenunterdrückung
Passive
Anzahl der Elemente: -
  • Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: -
  • Produktpalette: -
  • Kondensatormontage: Schraubmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Anschlussdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennleistung des Widerstands: 6 W
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.33 µF
  • Spannung (DC): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 39 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 57 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 30%
  • Widerstand: 470 ohm
  • Spannung (AC): 500 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    0117500000
    ab € 2,215*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.