Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR COMPONENTS PC/HV/S/WF 470NF 1KV KONDENSATOR, 0.47æF, 1 KV, 20%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9520368
Hersteller:
     LCR Components
Herst.-Nr.:
     PC/HV/S/WF 470NF 1KV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 26.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 350 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: PC/HV/S/WF
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 2 kV/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: -
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, LCR COMPONENTS, PC/HV/S/WF 470NF 1KV, 9520368, 952-0368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.