Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 39601000000 SICHERUNG, ANTISURGE, TE5, 100MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9516247
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     39601000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung radial 100 ma
Produktpalette: TE5 396 Series
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 100 mA
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung, kleinstsicherung radial, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 39601000000, 9516247, 951-6247
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1400
    Frei Haus
    ab € 0,74*
    € 0,93*
    Lager 139
    1165
    1
    € 14,99*
    ab € 0,626*
    € 2,14*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,59*
    € 2,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2899-42
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.