| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9515410 Herst.-Nr.: MK 9151.11 2 - 450K - OHM DC 24V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Nennstrom: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais dold, niveaurelais, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, DOLD, MK 9151.11 2 - 450K - OHM DC 24V, 9515410, 951-5410 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,57* | € 106,23* | | | | | 91 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,49* | € 107,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,98* | € 108,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,54* | € 110,94* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,18* | € 154,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|