Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD IL 5881.12/100 DC 12 - 280V SPANNUNGSMESSRELAIS, DPDT, 415VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9515089
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     IL 5881.12/100 DC 12 - 280V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 230 VAC
  • Produktpalette: IL 5881
  • Versorgungsspannung, max.: 415 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, asymmetrierelais dold, asymmetrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, DOLD, IL 5881.12/100 DC 12 - 280V, 9515089, 951-5089
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 249,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 310,06*
    € 368,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 302,53*
    € 360,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 269,35*
    € 320,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 264,87*
    € 315,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 249,04*
    € 296,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,70*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.